CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの シート・カバー関連
CAPTAIN STAGの かごカバー・バスケットカバー
CAPTAIN STAGの 自転車用かごカバー
バスケットカバー 後用/ファスナータイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
00817471
品番
Y-3386
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
荷物の飛び跳ね、飛び出しの防止に。ひったくり、雨や砂から荷物を守る。
材質
本体:ポリエステル(61D)、ファスナー:ポリエステル・PET
寸法(mm)
320(上部360)×420(上部460)×200(上部260)
色
ブラウン
質量(g)
88