CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの シート・カバー関連
CAPTAIN STAGの サイクルカバー
ファブリックサイクルカバー・スモール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
00817507
品番
Y-3397
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
しなやかで破れにくいポリエステル100%布製。アクリル撥水加工。カバーと自転車を同時に施錠できるケーブルホール。まくれ、風飛び防止ストッパー付。
材質
ポリエステル100%撥水加工(カラーアクリルコーティング)
色
シルバー
寸法(cm)
全長172×高さ85
適合車種
折りたたみ:16〜20インチ、ミニベロ:16〜20インチ、子供車:20〜24インチ、ジュニアマウンテン:20〜24インチ