CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの シート・カバー関連
CAPTAIN STAGの サイクルカバー
ファブリックサイクルカバー・ラージ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
00817525
品番
Y-3399
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
しなやかで破れにくいポリエステル100%布製。アクリル撥水加工。カバーと自転車を同時に施錠できるケーブルホール。まくれ、風飛び防止ストッパー付。
材質
ポリエステル100%撥水加工(カラーアクリルコーティング)
色
シルバー
寸法(cm)
全長197×高さ118
適合車種
軽快車:24〜28インチ(前後バスケット装着車含む、チャイルドシート装着車除く)、、電動アシスト自転車:24〜27インチ(後バスケット装着車除く、チャイルドシート装着車除く)、ロードバイク・クロスバイク:650〜700c、マウンテンバイク:26インチ