CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの シート・カバー関連
CAPTAIN STAGの サイクルカバー
ファブリックサイクルカバー・ハイバック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
00817541
品番
Y-3400
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
しなやかで破れにくいポリエステル100%布製。アクリル撥水加工。カバーと自転車を同時に施錠できるケーブルホール。まくれ、風飛び防止ストッパー付。
材質
ポリエステル100%撥水加工(カラーアクリルコーティング)
色
シルバー
寸法(cm)
全長198×高さ120
適合車種
2人乗り軽快車:20〜27インチ、3人乗り軽快車:20〜27インチ、2人乗り電動アシスト自転車:20〜27インチ、3人乗り電動アシスト自転車:20〜26インチ、マウンテンバイク:27.5・29インチ