CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの タイヤ・ホイール関連
CAPTAIN STAGの 自転車用フェンダー(泥よけ)
前後フェンダーセット ロード&クロスバイク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
00817586
品番
Y-4854
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
前は六角ナット止め専用。後はシートポスト用です。
材質
泥除け(前・後):PP、ナイロン、バンド・ジョイント・ツマミ:ナイロン、スペーサー:PP、ネジ・ナット:鉄(電着塗装)
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
前用:全長340×幅54mm、後用:全長497×幅58mm、コネクター:50mm