eバーギー電動折りたたみ自転車20インチ 外装6段

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00817708 品番 YG-1505
参考基準価格(税別)¥168,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

アウトドアイメージを表現した力強い電動アシスト自転車。
走破性を高めるセミファットタイヤを履き、モーターによる前輪駆動とペダリングによる後輪駆動を合わせた、両輪駆動方式を採用。
ペダルの踏力を検知し前輪のモーターを回転させ走りをアシスト。
同時にチェーン駆動により後輪も回転、漕ぎ出しがラクに、安定感が増す両輪駆動で走行します。(※前輪モーターのアシスト駆動は時速24km/hまで)。
高出力で軽量なリチウムイオンバッテリーを採用。
簡単に取り外しできる分割タイプ、バッテリーだけを室内に持って来てチャージ可能です。
ピッキングに強いディンプルキーが3本付いています。
カゴは別売りのY-7902 フロントバスケット、Y-7903 リアラックが取り付け可能です。

材質フレーム、ハンドル、ステム、シートポスト、パイプキャリア:鉄、ブレーキレバー、リム:アルミ、タイヤ:合成ゴム 全長(mm)1690 グローイングレッド 全幅(mm)600 ハンドル高さ(mm)900 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)8(24V) タイヤサイズ20×2.60 装備LEDオートライト、前後パイプキャリア、チェーンガード、外装6段変速、フルカバー泥除け、両立スタンド サドルの高さ(mm)780-930 径(mm)シートポスト:25.4×300 折りたたみ寸法(cm)94×64×90(ハンドル取付)、94×43×77(ハンドル取り外し) 地上高さ(cm)サドル:78-93 変速段数6 総質量(kg)27
関連資料:(0.64MB)
注意
※ハンドル、ペダルは取り外して梱包していますので、工具で組立て。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする