CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 折畳み自転車
エルナ折りたたみ自転車26インチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
00817726
品番
YG-1522
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
折りたためる26インチ軽快車です。
ライト、カゴ付で軽快車として使用できます。
駐輪時に便利なリング錠付。
材質
フレーム、ハンドル、ステム、シートポスト:鉄、リム:アルミ、キャリア:クラス18
幅(mm)
530
ブレーキ
前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ
色
シルバー
高さ(mm)
1050
質量(g)
17.8
奥行(mm)
1750
タイヤサイズ
26×1 3/8
サドルの高さ(mm)
770〜890
折りたたみ寸法(cm)
92×65×87
注意
※ハンドル、ペダル、カゴは取り外して梱包していますので、工具で組立て。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません