YG-1523 エルナ折りたたみ自転車26インチ外装6段 CAPTAIN STAG 00817735 YG-1523 エルナ折りたたみ自転車26インチ外装6段 CAPTAIN STAG 00817735

エルナ折りたたみ自転車26インチ外装6段

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00817735 品番 YG-1523
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

折りたためる26インチ外装6段変速付軽快車です。
ライト、カゴ付で軽快車として使用できます。
駐輪時に便利なリング錠付

材質フレーム、ハンドル、ステム、シートポスト:鉄、リム:アルミ、キャリア:クラス18 幅(mm)530、(収納時)630 ブレーキ前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ 質量(kg)21.5 ブラック 高さ(mm)1050、(収納時)850 奥行(mm)1750、(収納時)1030 タイヤサイズ26×1 3/8 サドルの高さ(mm)790-920 変速段数外装6段
注意
※ハンドル、ペダル、カゴは取り外して梱包していますので、工具で組立て。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする