S&K(三興製作所)
エンドミル コートHS 2刃 SS2TS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
0.35
1.4
3
刃長(mm)
0.7
3
7
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00817888
品番
SS2TS0.35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,100
刃径(Φmm)
0.35
刃長(mm)
0.7
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
3
刃数
2
材質
SPM