※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 体操/トレーニング
ソフトノンスリップマット
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
赤
注文コード
00817970
品番
T1794R
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ソフトな素材に持ち運びがラクラクの超軽量マット。マットの表面には縫目がなく、糸のほつれを気にせずご使用いただけます。
材質
外被:ペットボトル再生ポリエステル4号抗菌帆布、芯材:合成スポンジ・ポリスポンジ
質量(kg)
4
色
赤
寸法(cm)
幅100×長さ200×厚さ5.5
滑り止め効果
裏面すべり止め付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません