S&K(三興製作所)
エンドミル コートHS 2刃 SS2TS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
1
1.4
3
刃長(mm)
2.5
3
7
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00818012
品番
SSP2TS1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,650
刃径(Φmm)
1
刃長(mm)
2.5
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
3
刃数
2
材質
SPM