S&K(三興製作所)
エンドミル コートHS 2刃 SS2TS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
1.7
1.4
3
刃長(mm)
3.5
3
7
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00818082
品番
SSP2TS1.7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,970
刃径(Φmm)
1.7
刃長(mm)
3.5
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
3
刃数
2
材質
SPM