H7485S スポーツ軽量連結マットDX90 トーエイライト 00818110

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H7485S スポーツ軽量連結マットDX90 トーエイライト 00818110
H7485S スポーツ軽量連結マットDX90 トーエイライト 00818110
H7485S スポーツ軽量連結マットDX90 トーエイライト 00818110
H7485S スポーツ軽量連結マットDX90 トーエイライト 00818110

スポーツ軽量連結マットDX90

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送26日以内出荷とは
内容量1枚シルバー付属品厚さ4cm注文コード00818110品番H7485S
参考基準価格(税別)¥19,900販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

マット運動、床運動、ストレッチマット等幅広くご使用頂けます。

付属品厚さ4cm材質外被:抗菌ターポリン(抗菌・防炎加工済)、芯材:ポリエチレンフォーム質量(kg)2シルバー寸法(cm)幅90×長さ90×厚さ4滑り止め効果裏面すべり止め付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする