トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
フロアシート巻取器MG1
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00818146
品番
T2543
参考基準価格(税別)
¥81,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
低価格で巻き取りやすいシンプル設計
付属品
巻取芯棒(T-2274)、ハンドル(凸型)13mm角各1本付
材質
スチール40mm角
質量(kg)
21
サイズ(cm)
キャスター:10(ストッパー付2個)
寸法(cm)
幅150×奥行60×高さ80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません