T1791 ソフト平均台 トーエイライト 00818469 T1791 ソフト平均台 トーエイライト 00818469 T1791 ソフト平均台 トーエイライト 00818469 T1791 ソフト平均台 トーエイライト 00818469

ソフト平均台

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00818469 品番T1791
参考基準価格(税別)¥58,200 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「やってみたい!」の気持ちを引き出すソフト平均台。平均台運動の導入時だけでなく、運動あそびにも適しています。指導用センターライン入りで踏面がわかりやすく、安心感を生むカラーリング。裏面すべり止め付です。

材質外被:ターポリン、芯材:ポリエチレンフォーム、スチレンフォーム 質量(kg)4.8 寸法(cm)上面幅15×下面幅30×長さ300×高さ15 滑り止め効果裏面すべり止め付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする