※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 体操/トレーニング
ステップケンパ指示マークマット
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
緑
注文コード
00818688
品番
T2819G
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
3本ラインと円マークが、前転や側転の指導時に手・頭の置き場などの具体的な指示マークになります。また連結次第で運動遊びにも使用可能です。
材質
外被:ターポリン(抗菌・防炎加工)、芯材:ポリエチレンフォーム
質量(kg)
2
色
緑
寸法(cm)
幅60×長さ120×厚さ5
滑り止め効果
裏面すべり止め付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません