※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T2819R ステップケンパ指示マークマット トーエイライト 00818697 T2819R ステップケンパ指示マークマット トーエイライト 00818697 T2819R ステップケンパ指示マークマット トーエイライト 00818697 T2819R ステップケンパ指示マークマット トーエイライト 00818697

ステップケンパ指示マークマット

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード00818697 品番T2819R
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

3本ラインと円マークが、前転や側転の指導時に手・頭の置き場などの具体的な指示マークになります。また連結次第で運動遊びにも使用可能です。

材質外被:ターポリン(抗菌・防炎加工)、芯材:ポリエチレンフォーム 質量(kg)2 寸法(cm)幅60×長さ120×厚さ5 滑り止め効果裏面すべり止め付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする