トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 体操/トレーニング
プレイランドギア2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
00818731
品番
B3902
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ハードルとしてサーキットトレーニングが可能
セット内容
注水式スタンド×8ヶ:下部直径23.5×穴径2.6×高さ13cm、ポール×2組(12本):直径25.4mm×長さ120cm、クリップ×8ヶ
材質
スタンド:PVC、ポール:ポリエチレン、クリップ:ポリプロピレン
質量(kg)
6.5/セット(スタンド満水時3/ヶ)
内容
注水式スタンド:G-1110×8ヶ、ポール:G-1339×2組(12本)、クリップ:G-1337×8ヶ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません