トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 体操/トレーニング
エクササイズハードルシステム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
00818740
品番
G1479
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ハードルとして敏しょう性、瞬発力を養うサーキットトレーニングが可能
セット内容
コーン×12本:21.5×21.5×46cm、ポール×1組(6本):直径25.4mm×長さ120cm
材質
コーン・ポール:ポリエチレン
質量(kg)
5.2/セット
内容
コーン:G-1334×12本、ポール:G-1339×1組(6本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません