トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 球技
コーナーフラッグスタンド401
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
00818837
品番
B4057
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
杭が不要な置式、人工芝や、杭を打ち込めないグランドにおすすめです。
セット内容
1組(ベース×1ヶ、ポール×1本、フラッグ×1枚、フラッグ固定用キャップ1ヶ)
材質
ベース:スチール、ポール:硬質PVC、フラッグ:ナイロン
質量(kg)
5.6/組
内容
1組(ベース×1ヶ、ポール×1本、フラッグ×1枚、フラッグ固定用キャップ1ヶ)
寸法(cm)
ベース:幅37×奥行37、ポール:4×160、フラッグ:40×30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません