バレーポールカバーDX

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード00818871 品番B3481B
参考基準価格(税別)¥59,800 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハーフオープンタイプでネットセッティング後簡単に装着可能。緩衝性が高く、外被は汚れのつきにくい塩ビレザー採用。日本バレーボール協会推薦品

対応製品日本バレーボール協会推薦品 材質外被:塩ビレザー、芯材:ポリエチレンフォーム 質量(kg)3/組 寸法(cm)直径13×高さ180(ネット巻側:楕円形25×20×高さ180) 入数2本1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする