トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 球技
バレーポールカバーDX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
色
赤
注文コード
00818880
品番
B3481R
参考基準価格(税別)
¥59,800
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハーフオープンタイプでネットセッティング後簡単に装着可能。緩衝性が高く、外被は汚れのつきにくい塩ビレザー採用。日本バレーボール協会推薦品
対応製品
日本バレーボール協会推薦品
材質
外被:塩ビレザー、芯材:ポリエチレンフォーム
質量(kg)
3/組
色
赤
寸法(cm)
直径13×高さ180(ネット巻側:楕円形25×20×高さ180)
入数
2本1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません