安全に配慮した持ち手※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 体操/トレーニング
エコカラー合成スポンジマット
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
青
注文コード
00819169
品番
T1111B
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ペットボトル再生繊維の帆布を採用したエコ型マット
材質
芯材:合成スポンジ、外被:ペットボトル再生ポリエステル4号帆布
質量(kg)
8
色
青
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
90×180×5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません