※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 体操/トレーニング
スポーツ軽量連結マット180DX
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
青
注文コード
00819589
品番
H7483B
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
各種トレーニングやストレッチに適しています。軽量でクッションバランスにも優れ、縦・横連結タイプで使用の幅も一段とアップ。
材質
外被:ターポリン(抗菌・防炎加工済)、芯材:ポリエチレンフォーム
質量(kg)
3
色
青
寸法(cm)
幅90×長さ180×厚さ3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません