数字板サイズ:20×14cm×6枚付
トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 球技
テニス得点板3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00819747
品番
B2028
参考基準価格(税別)
¥61,200
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
視認性が良く、簡単操作(手動)のデジタル文字表示スコアボード
材質
スチール40×25mm角パイプ
質量(kg)
12.3
サイズ(cm)
キャスター:5(ストッパー付2個)
寸法(cm)
幅106×奥行55×高さ146.7、黒板(100×60)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません