NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の ラフィングハイスエンドミル
エンドミル コートHS ラフィング AGELHV
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00819778
品番
AGELHV14
参考基準価格(税別)
¥31,690
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
14
刃長(mm)
65
全長(mm)
125
シャンク径(Φmm)
16
刃数
4
材質
HSSCO