NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の ラフィングハイスエンドミル
エンドミル コートHS ラフィング AGELHV
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00819787
品番
AGELHV15
参考基準価格(税別)
¥36,770
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
15
刃長(mm)
80
全長(mm)
140
シャンク径(Φmm)
16
刃数
4
材質
HSSCO