NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の ラフィングハイスエンドミル
エンドミル コートHS ラフィング AGELHV
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00819857
品番
AGELHV28
参考基準価格(税別)
¥109,490
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
28
刃長(mm)
150
全長(mm)
220
シャンク径(Φmm)
25
刃数
4
材質
HSSCO