ワンタッチ装着のハーフオープンタイプ
トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 球技
バレーポールカバーST
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
色
スカイブルー
注文コード
00819966
品番
B2048S
参考基準価格(税別)
¥46,200
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
支柱、ネット巻きをスッキリと包みこみ衝撃吸収にも優れます。ワンタッチ装着のハーフオープンタイプ。日本バレーボール協会推薦品
対応製品
日本バレーボール協会推薦品
材質
外被:ナイロンターポリン、芯材:ポリエチレンフォーム
質量(kg)
5/組
色
スカイブルー
寸法(cm)
楕円形(23×28)×高さ180
入数
2本1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,450
/
税込
¥
4,895
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません