NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の ラフィングハイスエンドミル
エンドミル コートHS ラフィング AGELHV
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00819988
品番
AGELHV40X250
参考基準価格(税別)
¥179,550
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
40
刃長(mm)
250
全長(mm)
340
シャンク径(Φmm)
42
刃数
6
材質
HSSCO