NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の ラフィングハイスエンドミル
エンドミル コートHS ラフィング AGELHV
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00820006
品番
AGELHV45X250
参考基準価格(税別)
¥254,100
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
45
刃長(mm)
250
全長(mm)
340
シャンク径(Φmm)
42
刃数
6
材質
HSSCO