NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の ラフィングハイスエンドミル
エンドミル コートHS ラフィング AGREU
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
12
注文コード
00820155
品番
AGREU12R3
参考基準価格(税別)
¥30,040
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
12
刃長(mm)
24
全長(mm)
175
シャンク径(Φmm)
12
刃数
4
材質
HSSCO
コーナーR(mm)
3