U字成形になっており、支柱に巻きやすい構造になっています。
トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 球技
バレーポールカバーSW
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
色
赤
注文コード
00820316
品番
B3047R
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
バレー支柱に巻きつけるだけの簡単セット。強力マジックベルトでしっかり固定
材質
外被:防水エステルターポリン、芯材:ウレタンフォーム
質量(kg)
5/組
色
赤
寸法(cm)
幅60×長さ180×厚さ3
入数
2枚1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません