ジュニアバスケットマットST

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 00820341 品番 B2435B
参考基準価格(税別)¥60,600 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

バスケットゴール用ウレタンフォームマット

材質外被:エステル防水帆布、芯材:ウレタンフォーム 質量(kg)7.4/組 タイプハトメ付ロープ固定式、全面覆式 寸法(cm)幅120(前面100)×高さ180×厚さ4 入数2枚1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,250 / 税込 ¥3,575
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする