トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 球技
ボールキャリーSB7
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00820359
品番
B4033
参考基準価格(税別)
¥43,400
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
ボールの回収や運搬・収納にも便利なキャリー。カゴ×2ヶ付
付属品
カゴ×2ヶ付
材質
スチール入り非塩ビ樹脂コートパイプ(直径28mm)
質量(kg)
12.8
サイズ(cm)
キャスター:10 (2個ストッパー付)
寸法(cm)
幅70×奥行43×高さ92
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません