NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の ラフィングハイスエンドミル
エンドミル コートHS ラフィング AGREU
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
30
注文コード
00820417
品番
AGREU30R2.5
参考基準価格(税別)
¥66,720
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
30
刃長(mm)
45
全長(mm)
270
シャンク径(Φmm)
25
刃数
5
材質
HSSCO
コーナーR(mm)
2.5