トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
ステップボックス60
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00820465
品番
H7152
参考基準価格(税別)
¥43,900
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
プライオメトリクストレーニング(瞬発力トレーニング)を効果的に行えるボックスです。
用途
屋内外兼用
材質
主材:木製(メルクシパイン材)
質量(kg)
16
タイプ
上面:ピラミッドゴム張り、下部:ゴム付
寸法(cm)
幅60×奥行60×高さ60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません