NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の ラフィングハイスエンドミル
エンドミル コートHS ラフィング AGREUR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
35
注文コード
00820548
品番
AGREUR35R5
参考基準価格(税別)
¥97,150
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
35
刃長(mm)
53
全長(mm)
290
シャンク径(Φmm)
32
刃数
6
コーナーR(mm)
5
材質
HSSCO