NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の ラフィングハイスエンドミル
エンドミル コートHS ラフィング AGREUR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
40
注文コード
00820557
品番
AGREUR40R3
参考基準価格(税別)
¥134,290
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
40
刃長(mm)
63
全長(mm)
310
シャンク径(Φmm)
32
刃数
6
コーナーR(mm)
3
材質
HSSCO