NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の ラフィングハイスエンドミル
エンドミル コートHS ラフィング AGREX
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00820742
品番
AGREX35
参考基準価格(税別)
¥72,200
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
35
刃長(mm)
53
全長(mm)
235
シャンク径(Φmm)
32
刃数
6
材質
HSSCO