S&K(三興製作所)
エンドミル コートHS ラフィング FPHVA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
10
10
10
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
28
30
6
7
8
シャンク径(Φmm)
10
10
12
16
20
25
6
8
刃長(mm)
25
25
30
35
40
45
50
55
60
65
15
20
全長(mm)
90
90
95
100
110
120
125
140
150
65
75
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00820785
品番
FPHVA10
参考基準価格(税別)
¥15,040
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
25
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
10
刃数
3
材質
SKH57