S&K(三興製作所)
エンドミル コートHS ラフィング FPHVA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
22
22
22
19
20
10
11
12
13
14
15
16
17
18
23
24
25
26
28
30
6
7
8
9
シャンク径(Φmm)
20
10
12
16
20
25
6
8
刃長(mm)
45
25
30
35
40
45
50
55
60
65
15
20
全長(mm)
125
90
95
100
110
120
125
140
150
65
75
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00820898
品番
FPHVA22
参考基準価格(税別)
¥66,700
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
22
刃長(mm)
45
全長(mm)
125
シャンク径(Φmm)
20
刃数
3
材質
SKH57