S&K(三興製作所)
エンドミル コートHS ラフィング FPHVA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
8
8
8
7
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
28
30
6
9
シャンク径(Φmm)
8
10
12
16
20
25
6
8
刃長(mm)
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
15
20
全長(mm)
75
90
95
100
110
120
125
140
150
65
75
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00820986
品番
FPHVA8
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
8
刃長(mm)
20
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
8
刃数
3
材質
SKH57