MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ラフィングハイスエンドミル
エンドミル コートHS ラフィング GFQS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00821293
品番
GFQS27
参考基準価格(税別)
¥57,670
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
27
刃長(mm)
45
全長(mm)
160
シャンク径(Φmm)
25
刃数
4
材質
HSSCO