MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ラフィングハイスエンドミル
エンドミル コートHS ラフィング GFQS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00821336
品番
GFQS34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥93,000
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
34
刃長(mm)
55
全長(mm)
180
シャンク径(Φmm)
32
刃数
4
材質
HSSCO