トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 体操/トレーニング
フィルムミラー普及型800
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00821436
品番
T1300
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
軽い・割れない・よく映る。万一、倒れた場合にも、割れて飛散する心配がありません。幅80cmのスリムな普及タイプ
材質
ミラー面:ポリエステル、枠:アルミニウム、芯材:硬質ウレタンボード
質量(kg)
6
サイズ(cm)
キャスター:4
寸法(cm)
幅80×高さ180×奥行45.5、ミラー寸法:80×150
注意
※フィルムミラー使用上のご注意:鏡面の汚れは、製品同送のメンテナンスクロスを使用し、水かガラスクリーナーでお拭きください。タオル類は鏡面にキズがつきますのでさけてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません