高強度パイプ&ネットの硬式対応タイプ
トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 球技
ティーバッティングネットSGダブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00821445
品番
B6144
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥99,000
被せるだけの簡単設置、強度にも優れるWネットタイプ
用途
高強度パイプ&ネットの硬式対応タイプ
材質
主材:スチール42.7mm(肉厚2.3mm)、ネット:ポリエチレン440T/60本(野球目3.75cm)
質量(kg)
30
サイズ(cm)
キャスター:12.5 (ストッパー付2個)
寸法(cm)
全高204×全幅200×奥行82、ポケット部直径約1.4m、奥行2.1m
注意
※使用時・保管時は必ず重しをのせるか杭などで固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません