トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
フロアシート巻取器MG2
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00821585
品番
T2272
参考基準価格(税別)
¥111,400
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
『巻き取り』・『ごみ・汚れ取り』のダブル機能採用。ゴミ受け付で機能充実
付属品
巻取芯棒(T-2274)、ハンドル(凸型)13mm角各1本付
仕様
キャスター:10 (ストッパー付2個)
材質
スチール40mm角
質量(kg)
25
寸法(cm)
幅150×奥行60×高さ80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません