トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 水泳
ステンレスコースロープ巻取器
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00821725
品番
B2868
参考基準価格(税別)
¥279,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
サビに強いステンレス製フレーム
付属品
自在キャスター(ナイロン車輪、2個ストッパー付)
材質
主材:ステンレス27.2mm丸パイプ、回転軸シャフト:ステンレス
質量(kg)
29
サイズ(cm)
ステンレス金具:10
寸法(cm)
幅86×奥行167×高さ157、ドラム外径1.4m×幅72(内幅66.5)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
7,300
/
税込
¥
8,030
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません