曜日別特売
T1225 ミラスポンジマット 5cm厚 9号帆布・すべり止め付 トーエイライト 00821881

持ち手は安全に配慮した側面ベルト式。体操時の目安となるライン入り※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T1225 ミラスポンジマット 5cm厚 9号帆布・すべり止め付 トーエイライト 00821881
T1225 ミラスポンジマット 5cm厚 9号帆布・すべり止め付 トーエイライト 00821881
T1225 ミラスポンジマット 5cm厚 9号帆布・すべり止め付 トーエイライト 00821881

ミラスポンジマット 5cm厚 9号帆布・すべり止め付

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1枚注文コード00821881品番T1225
参考基準価格(税別)¥191,500販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

ミラマットはポリエチレンに無数の独立気泡を形成させながらシート状に連続押し出し製造された無架橋の高発泡ポリエチレンシートです。空気層による豊かなクッション性、更に断熱性・防湿性・防水性に優れ、通常スポンジマットと比べて、へたれにくく、約18%(メーカー比)の軽量化を実現しました。

質量(kg)39寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)150×600×5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,200/税込6,820
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする